Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Datenkabel 0,14 mm² 26 Rund Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2802803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139501
EAN/GTIN:
     4064727478449
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 26
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Daten
Kabelprofil = Rund
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
26
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Daten
Kabelprofil:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2802803, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Lapp, 11139501, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 65,00*
ab € 258,54*
€ 305,94*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 260,163*
€ 306,523*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 355,47*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 415,91*
pro Paket
Frei Haus
ab € 437,37*
€ 507,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 415,91*
€ 494,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 413,64*
€ 492,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 395,35*
€ 470,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 371,86*
€ 442,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 350,03*
€ 416,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 3,5003* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.