Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Extender HDMI-Extender HDMI HDMI, 4000 Max., 1 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804777
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN4K
EAN/GTIN:
     0065030868372
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Typ = HDMI-Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = HDMI
Auflösung max. = 4000
Erweiterungsdistanz = 100m
Weitere Informationen:
Typ:
HDMI-Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
HDMI
Auflösung max.:
4000
Erweiterungsdistanz:
100m
Weitere Suchbegriffe: 2804777, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, ST12MHDLAN4K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 605,39*
€ 691,17*
Frei Haus
ab € 671,00*
€ 762,92*
Frei Haus
ab € 674,04*
€ 762,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 826,98*
€ 956,86*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 913,28*
€ 1.013,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,86*
€ 1.138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,81*
€ 1.127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,31*
€ 1.091,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,98*
€ 984,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST12MHDLNHR
ab € 176,26*
Zubehör
StarTech.com
VIDWALLMNT
ab € 346,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.