Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84742 Netzfilter, 1.000 VDC, 36A, Gehäusemontage, Löten, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804958
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84742A0036R190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 1.000 VDC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Löten
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84742
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
1.000 VDC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84742
Weitere Suchbegriffe: 2804958, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84742A0036R190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.