Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84742 Netzfilter, 1.000 VDC, 100A, Gehäusemontage, Löten, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804963
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84742A0100R190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 100A
Betriebsspannung max. = 1.000 VDC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Löten
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84742
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
100A
Betriebsspannung max.:
1.000 VDC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Löten
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84742
Weitere Suchbegriffe: 2804963, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84742A0100R190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.