Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Trennscheibe Ø 150mm, Korngröße 36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807217
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100309790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibendurchmesser = 150mm
Schleifmaterial = Keramik
Bohrungsgröße = 22mm
Korngröße = 36
Packungsinhalt = 25
Klasse = 36+
Drehzahl max. = 10200U/min
Serie = Cubitron 3
Scheibenform = Rund
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
150mm
Schleifmaterial:
Keramik
Bohrungsgröße:
22mm
Korngröße:
36
Packungsinhalt:
25
Klasse:
36+
Drehzahl max.:
10200U/min
Serie:
Cubitron 3
Scheibenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 150mm, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 3m, 2807217, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 7100309790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,2226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 512,46*
€ 609,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 508,80*
€ 605,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 455,07*
€ 541,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 432,85*
€ 515,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 422,26*
€ 502,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.