Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Trennscheibe Ø 100mm, Korngröße 36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807221
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100309905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibendurchmesser = 100mm
Schleifmaterial = Keramik
Bohrungsgröße = 16mm
Korngröße = 36
Packungsinhalt = 25
Klasse = 36+
Drehzahl max. = 15300U/min
Serie = Cubitron 3
Scheibenform = Rund
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
100mm
Schleifmaterial:
Keramik
Bohrungsgröße:
16mm
Korngröße:
36
Packungsinhalt:
25
Klasse:
36+
Drehzahl max.:
15300U/min
Serie:
Cubitron 3
Scheibenform:
Rund
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 100 mm, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 3m, 2807221, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 7100309905
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,40*
€ 368,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 308,78*
€ 367,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,75*
€ 347,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 261,30*
€ 310,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,74*
€ 296,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.