Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M3, Länge 15mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant, 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808957
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSB-M3-15-5-2
EAN/GTIN:
     5060641248402
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3 x 15
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 5mm

Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall. Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall, hergestellt aus vernickeltem Messing, Lieferung in 100er-Packungen. Alle Modelle haben M3-Gewinde und Verschraubung.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x15, 2808957, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSBM31552, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
606692
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.