Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Essentra Abstandshalter: M3, Länge 30mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant, 5mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2808991
Hersteller:
Essentra
Herst.-Nr.:
HTSB-M3-30-5-2
EAN/GTIN:
5059045477020
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing gewinde m3x3...
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 30mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 5mm
Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall. Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall, hergestellt aus vernickeltem Messing, Lieferung in 100er-Packungen. Alle Modelle haben M3-Gewinde und Verschraubung.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
30mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
5mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Abstandhalter und Distanzhülsen
>
Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen m3 messing
,
2808991
,
Befestigungsmaterial
,
Abstandhalter und Distanzhülsen
,
Abstandshalter
,
Essentra
,
HTSBM33052
,
Fasteners & Fixings
,
Spacers & Standoffs
,
Standoffs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 65,30*
€ 77,707
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Abstandshalter: M3 x M3, Länge 30mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M3 M3, 5mm 10mm
RS Pro
221178
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen