Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M4, Länge 5mm, Messing, Sechskant M4 M4, 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809017
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSB-M4-05-7-1
EAN/GTIN:
     5059045526926
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x5
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M4
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M4
Gewindegröße B = M4
Schlüsselweite = 7mm
Finish = Vernickelt

M4-Metalldistanzstücke mit Innengewinde/Innengewinde. Metalldistanzstücke mit Innengewinde/Innengewinde, aus vernickeltem Messing, in Packungen zu je 100 Stück. Alle Modelle haben M4-Gewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M4
Gewindegröße B:
M4
Schlüsselweite:
7mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2809017, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSBM40571, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,60*
€ 38,794
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.