Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Essentra Gewinde Abstandshalter: M4, Länge 20mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2809051
Hersteller:
Essentra
Herst.-Nr.:
HTSB-M4-20-7-1
EAN/GTIN:
5052751989528
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 20mm messing
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 20mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
M4-Metalldistanzstücke mit Innengewinde/Innengewinde. Metalldistanzstücke mit Innengewinde/Innengewinde, aus vernickeltem Messing, in Packungen zu je 100 Stück. Alle Modelle haben M4-Gewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
20mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
... >
Befestigungsmaterial
>
Abstandhalter und Distanzhülsen
>
Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen m4x20
,
2809051
,
Befestigungsmaterial
,
Abstandhalter und Distanzhülsen
,
Abstandshalter
,
Essentra
,
HTSBM42071
,
Fasteners & Fixings
,
Spacers & Standoffs
,
Standoffs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,15*
€ 78,7185
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 49,90*
€ 59,381
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 20mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm 20mm
RS Pro
222496
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen