Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M4, Länge 30mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809146
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSB-M4-30-7-2
EAN/GTIN:
     5059045781028
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x30
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 30mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant

Stecker-/Buchsendistanzstücke aus Metall. Stecker-/Buchsedistanzstücke aus Metall, hergestellt aus vernickeltem Messing, Lieferung in 100er-Packungen. Alle Modelle haben M4-Gewinde und Verschraubung.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
30mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 2809146, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSBM43072, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 89,71*
€ 106,7549
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 86,80*
€ 103,292
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8066733
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.