Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M4, Länge 35mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809152
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSB-M4-35-7-2
EAN/GTIN:
     5059045880851
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4
abstandsbolzen
Nennlänge = 35mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant

Stecker-/Buchsendistanzstücke aus Metall. Stecker-/Buchsedistanzstücke aus Metall, hergestellt aus vernickeltem Messing, Lieferung in 100er-Packungen. Alle Modelle haben M4-Gewinde und Verschraubung.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
35mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 2809152, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSBM43572, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,23*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 134,10*
€ 159,579
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 132,07*
€ 157,1633
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 122,07*
€ 145,2633
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 112,40*
€ 133,756
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 105,30*
€ 125,307
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8066736
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.