Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AC, 5μm Filterregler, Anschluss M5 x 0,8 bis 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809189
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AW10-M5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = M5 x 0,8
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Serie = AC
Filtergröße = 5µm
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
M5 x 0,8
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Serie:
AC
Filtergröße:
5µm
Weitere Suchbegriffe: filter-regler smc, filter, regler, 2809189, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, SMC, AW10M5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,01*
€ 19,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,22*
€ 20,11*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,01*
€ 20,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.