Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180, Bohrung Ø 8mm, 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810295
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-8-180-P-EX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 180
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 8mm
Kraft bei 7 bar = 10N
Serie = DRVS
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
8mm
Kraft bei 7 bar:
10N
Serie:
DRVS
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, 2810295, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRVS8180PEX4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.