| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2810935 Herst.-Nr.: SS5Y5-20-03-00F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 3 Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = SS5Y5 Typ = Verknüpfbarer Sockel Zur Verwendung mit = Magnetventil mit 5 Anschlüssen Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 3 | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | SS5Y5 | Typ: | Verknüpfbarer Sockel | Zur Verwendung mit: | Magnetventil mit 5 Anschlüssen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mehrfachanschlussplatte, Ventilverteiler, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik, 2810935, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, SMC, SS5Y5200300FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,37* | € 48,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,11* | € 51,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,98* | € 56,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|