Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TLM Druckluftschlauch PFA transparent, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810980
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TLM0604N-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = transparent
Material = PFA
Länge = 20m
Serie = TLM
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
transparent
Material:
PFA
Länge:
20m
Serie:
TLM
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch smc, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, 2810980, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TLM0604N20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 100,66*
€ 123,19*
5 Tage
321
€ 4,90*
ab € 105,23*
€ 127,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 150,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.