Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TS Druckluftschlauch Nylon 12 Schwarz, Innen-Ø 12mm / Außen 16mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810992
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TS1612B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 16mm
Schlauchinnendurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 12
Länge = 20m
Serie = TS
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
16mm
Schlauchinnendurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 12
Länge:
20m
Serie:
TS
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, smc nylon pneumatikschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2810992, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, TS1612B20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 130,45*
€ 156,59*
5 Tage
135
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 157,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 181,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.