Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC 188346 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811518
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADVC-100-20-A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Hub = 20mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADVC
Länge = 88mm
Modellnummer = 188346
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADVC
Länge:
88mm
Modellnummer:
188346
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, 2811518, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADVC10020AP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,20*
€ 268,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 254,21*
€ 303,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.