Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC 188322 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 80mm / Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811527
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADVC-80-20-A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Hub = 20mm
Bohrung = 80mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADVC
Länge = 77mm
Modellnummer = 188322
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
80mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADVC
Länge:
77mm
Modellnummer:
188322
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, 2811527, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADVC8020AP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 216,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 203,30*
€ 244,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.