Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC 188324 Pneumatik-Kompaktzylinder Einfach wirkend mit Rückstellfeder, Bohrung Ø 100mm / Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811531
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AEVC-100-10-I-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Einfach wirkend mit Rückstellfeder
Serie = AEVC
Länge = 60mm
Modellnummer = 188324
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Einfach wirkend mit Rückstellfeder
Serie:
AEVC
Länge:
60mm
Modellnummer:
188324
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, 2811531, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AEVC10010IPA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 168,25*
€ 203,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 231,25*
€ 283,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.