Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC 188331 Pneumatik-Kompaktzylinder Einfach wirkend mit Rückstellfeder, Bohrung Ø 100mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AEVC-100-25-A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Hub = 25mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Einfach wirkend mit Rückstellfeder
Serie = AEVC
Länge = 75mm
Modellnummer = 188331
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Einfach wirkend mit Rückstellfeder
Serie:
AEVC
Länge:
75mm
Modellnummer:
188331
Weitere Suchbegriffe: kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, 2811532, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AEVC10025AP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,41*
€ 272,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 258,54*
€ 307,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.