Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC 188229 Pneumatikzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811541
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AEVC-40-25-A-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 25mm
Bohrung = 40mm
Ausführung = Einfach
Serie = ADVC
Modellnummer = 188229
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
40mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
ADVC
Modellnummer:
188229
Weitere Suchbegriffe: 2811541, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AEVC4025APA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.