Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM DFM-100-125-P-A-KF Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Gleitlager, Bohrung Ø 100mm / Hub 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811700
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-100-125-P-A-KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Hub = 125mm
Bohrung = 100mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Gleitlager
Modellnummer = DFM-100-125-P-A-KF
Weitere Informationen:
Hub:
125mm
Bohrung:
100mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Gleitlager
Modellnummer:
DFM-100-125-P-A-KF
Weitere Suchbegriffe: 2811700, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM100125PAKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 803,37*
€ 915,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.109,38*
€ 1.248,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,09*
€ 1.485,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,85*
€ 1.474,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,11*
€ 1.419,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,74*
€ 1.337,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,38*
€ 1.320,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.