Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM 170973 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 100mm / Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-100-200-P-A-KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Hub = 200mm
Bohrung = 100mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 170973
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
100mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
170973
Weitere Suchbegriffe: 2811702, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM100200PAKF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.004,57*
€ 1.116,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.384,57*
€ 1.545,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,67*
€ 1.839,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,23*
€ 1.818,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,57*
€ 1.752,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,07*
€ 1.658,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,57*
€ 1.647,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.