| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813286 Herst.-Nr.: 0139 10 00 EAN/GTIN: 0820099119441 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl zinkplattiert Typ = Unverlierbare Dichtungsscheibe Kit Inhalt = Adapter, Stecker und Verteiler Weitere Informationen: | | Material: | Stahl zinkplattiert | Typ: | Unverlierbare Dichtungsscheibe | Kit Inhalt: | Adapter, Stecker und Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2813286, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, Legris, 01391000, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,32* | € 11,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,77* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,977* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|