Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüftungsgitter, 549 x 549 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüftungsgitter, 549 x 549 x 31mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2813909
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     WSK 50
EAN/GTIN:
     5059039107926
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Abmessungen = 549 x 549 x 31mm
Höhe = 549mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Breite = 549mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C

Arbeitet mit den meisten Plattenlüftern. Rückzugluft-Rückstauklappen. Zum Schutz vor Rückzugluft Leichte Klingen und eine quadratische Öffnung bieten bei Betrieb des Lüfters ein Maximum an freiem Bereich Die Klingen schließen sich durch Schwerkraft, wenn der Luftstrom vom Lüfter endet Alle Komponenten sind hellgrau und UV-beständig, um eine lange Lebensdauer zu garantieren
Weitere Informationen:
Abmessungen:
549 x 549 x 31mm
Höhe:
549mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Breite:
549mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftergitter papst, lüftergitter, badezimmerlüftung grau, 2813909, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, ebm-papst, WSK50, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.