| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815249 Herst.-Nr.: 3133 12 21 EAN/GTIN: 0820099233963 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 12 mm Stecker B = G1/2 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Anschluss Serie = LF 3000 Modellnummer = 3133 12 21 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 12 mm | Stecker B: | G1/2 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Anschluss | Serie: | LF 3000 | Modellnummer: | 3133 12 21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, einschraubstutzen, 2815249, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31331221, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,91* | € 108,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,99* | € 144,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,499* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|