Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Steckverbindung Polymer für 12mm 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2815329
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3538 12 17
EAN/GTIN:
     0820099272122
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
T-Schwenkverschraubung
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Material = Polymer
Passende Rohrgröße = 12mm
Gewindegröße = 12mm
Gewinde Standard 2 = BSP
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Material:
Polymer
Passende Rohrgröße:
12mm
Gewindegröße:
12mm
Gewinde Standard 2:
BSP
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Weitere Suchbegriffe: Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung legris, schwenkverschraubung, 2815329, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Legris, 35381217
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 66,26*
€ 84,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 107,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,45*
€ 127,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,77*
€ 121,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.