Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Pneumatik-Rückschlagventil Serie 7984, G1/8 Stecker, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2815388
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7984 08 10
EAN/GTIN:
     0820099339214
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss = G1/8 Stecker
Rohr-Auslassstutzen = 8mm
Serie = 7984
Betriebsdruckbereich = 10bar
Weitere Informationen:
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/8 Stecker
Rohr-Auslassstutzen:
8mm
Serie:
7984
Betriebsdruckbereich:
10bar
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, 2815388, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Legris, 79840810, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 177,60*
€ 215,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,94*
€ 249,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,22*
€ 296,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,97*
€ 293,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 242,30*
€ 288,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,63*
€ 267,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,94*
€ 239,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.