Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Maxidry Three Quarter Coating Kni


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816629
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     E-56-425-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Handschuhmaterial = Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs = Purple
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN388 2016 = 4121A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Elastan,
Hauptfarbe des Handschuhs:
Purple
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN388 2016:
4121A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril schutzhandschuhe, 2816629, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, ATG, E5642510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.