| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816766 Herst.-Nr.: 6PHP400NSI EAN/GTIN: 5450564057937 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Schlitze = Nein gefüttert = Nein Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = PHOENIX PRO Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | PHOENIX PRO | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 2816766, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Coverguard, 6PHP400NSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |