| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817345 Herst.-Nr.: 18075-318-010 4XL EAN/GTIN: 5711074778218 |
| |
|
| | |
| Größe = 4XL Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Weste Serie = 18075-318 Materialeigenschaften = Wasserabweisend Farbe = Dunkles marineblau Gut sichtbar = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Weste | Serie: | 18075-318 | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Farbe: | Dunkles marineblau | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, sommerweste blau, damenweste, 2817345, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Mascot Workwear, 180753180104XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,63* | € 73,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,66* | € 73,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,21* | € 74,09* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,70* | € 76,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 92,68* | € 115,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|