Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 DIN-Steckverbinder Gerade 5-polig, 100 V AC / 4A Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819007
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 05-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = LWL-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 100 V AC
DIN-Nummer = DIN 45322
Serie = 0132
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
LWL-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
100 V AC
DIN-Nummer:
DIN 45322
Serie:
0132
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 2819007, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 0132051
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,47*
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,43*
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,20*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 4,44*
€ 9,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 05-1
ab € 2,54*
Zubehör
Lumberg
0122 05-1
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.