Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 5 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14222105
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 05-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
DIN-Steckverbinder, Typ=0132 05-1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, DIN-Standards=45322, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Nennspannung=60 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Bajonett, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
20,600 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
20,6 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, DIN-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,47*
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,20*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 4,44*
€ 9,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 05-1
ab € 2,54*
Zubehör
Lumberg
0122 05-1
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.