Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Gebogener Haken Montageplatte Acetal, Stahl Glatt J-Haken,L. 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819353
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Befestigungsart = Montageplatte
Material = Acetal, Stahl
Finish = Glatt
Länge = 50mm
Hakenöffnung = 27mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Montageplatte
Material:
Acetal, Stahl
Finish:
Glatt
Länge:
50mm
Hakenöffnung:
27mm
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Werkzeughalter-Sortiment, werkzeughalter sortiment, 2819353, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, Raaco, 110761
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,478*
€ 1,738*
21 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,366*
€ 1,788*
5
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,452*
€ 1,836*
5
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 1,912*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 48,77*
€ 57,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.