Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Trennschalter
>
Artikel
ABB Trennschalter 4P-polig 63A Rot/Gelb IP 65 26kW 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2820862
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
S426KN-A S426KN
EAN/GTIN:
5059041886642
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 63a 3-polig
trennschalter abb
trennschalter 63a
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 63A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 26kW
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot/Gelb
Länge = 170mm
Breite = 140mm
Tiefe = 108mm
E-Pack Trennschalter. Schutzart IP65 Entsprechen IEC 947-4-3 Abschließbar in der AUS-Position, mit bis zu drei Verriegelungen Widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse mit gelbem gut sichtbaren Deckel, der nicht entfernt werden kann, wenn der Schalter auf EIN-Position gesetzt ist
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
63A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
26kW
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot/Gelb
Länge:
170mm
Breite:
140mm
Tiefe:
108mm
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
2820862
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
ABB
,
S426KNAS426KN
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB OA Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Schnappmontage, 690 V
ABB
OA1G10 1SCA022353R4970
ab € 7,94*
Zubehör
ABB OA1G Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Schnappbefestigung mit Schraubanschluss Anschluss 6 A ac, 10 A dc, 400 Vdc,
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen