Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OA1G Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Schnappbefestigung mit Schraubanschluss Anschluss 6 A ac, 10 A dc, 400 Vdc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7271549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OA1G01 1SCA022353R4890
EAN/GTIN:
     5059041877213
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Montageart = Schnappbefestigung
Serie = OA1G
Kontaktnennstrom = 6 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 400 Vdc, 690 Vac

Hilfskontakte. Hilfskontakte, die auf den Trennschaltern der Serie OT montiert werden können, um zusätzliche Kontakte für Überwachungs- und Testzwecke zu liefern. Klemmbefestigung auf dem Schalter Thermischer Strom: 10 oder 16 A Kabelquerschnitt maximal 2 x 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Montageart:
Schnappbefestigung
Serie:
OA1G
Kontaktnennstrom:
6 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
400 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 7271549, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, OA1G011SCA022353R4890, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.