Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva OTL Steckverbinder Blau, 1.5 - 50mm², Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821550
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC05-0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 16 → 1AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 1.5 - 50mm²
Abgesichert = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
16 → 1AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
1.5 - 50mm²
Abgesichert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2821550, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Ouneva, VC050046
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,43*
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.