Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Universal-Steckverbinder, Verschraubung, 1 Pole, 1kV, 160, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224180
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC05-0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Isolierter Universal-Steckverbinder, Typ=VC05-0046, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=50 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=160 A, Positionen=1, Wire Size mm2 Nominal=-999, Farbe Klemmenblock=Blau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=OTL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
39,125 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
39,125 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Universal-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,92*
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,43*
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 5,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.