Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oriental Motor , Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,637 Nm, 240 V / 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822071
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     BLM6200SHP-GFV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Versorgungsspannung = 240 V
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Leistung = 200 W
Abtriebsdrehzahl = 3000 Umdrehungen pro Minute
Abtriebsdrehmoment max. = 0,637 Nm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 V
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Leistung:
200 W
Abtriebsdrehzahl:
3000 Umdrehungen pro Minute
Abtriebsdrehmoment max.:
0,637 Nm
Weitere Suchbegriffe: 2822071, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Oriental Motor, BLM6200SHPGFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.