Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7647 IoT-Gateway ARM TI AM6548 HS 2GB, 1 COM-Port, DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2823546
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7647-0BB00-1YA2
EAN/GTIN:
     4034106034122
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc siemens
industrie-pc
CPU-Technologie = ARM TI AM6548 HS
Systemspeicherkapazität = 2GB
Systemspeichertyp = DDR4
Anzahl der COM-Anschlüsse = 1
Serie = 6ES7647
Weitere Informationen:
CPU-Technologie:
ARM TI AM6548 HS
Systemspeicherkapazität:
2GB
Systemspeichertyp:
DDR4
Anzahl der COM-Anschlüsse:
1
Serie:
6ES7647
Weitere Suchbegriffe: 2823546, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, IoT-Gateways, Siemens, 6ES76470BB001YA2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,85*
€ 490,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,42*
€ 491,41*
Frei Haus
ab € 439,33*
€ 495,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 435,78*
€ 502,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,85*
€ 551,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.