Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IOT IOT2050 M.2 eM MC 6ES7647-0BB00-1YA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4034106034122
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76470BB001YA2
EAN/GTIN:
     4034106034122
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc siemens
industrie-pc
Versorgungsspannung bei DC 12 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Vorinstalliertes Betriebssystem sonstige, Max. Hauptspeicher 2000MB, Schutzart (IP) IP20, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Gehäusebauform Box, Mit Festplatte, Prozessortaktfrequenz 1GHz, Anzahl der freien Steckplätze, AGP 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) 0, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 37mm, Höhe 142mm, Tiefe 100mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Box-PC, Computer, IPC, Industrie-Rechner, IoT, PC, SIMATIC, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,56*
€ 491,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,97*
€ 492,09*
Frei Haus
ab € 439,41*
€ 496,49*
Frei Haus
ab € 432,16*
€ 503,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,58*
€ 557,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.