Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens PM240 Strommodul, 3 x / 3 x 6SL3210 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824726
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PH32-1CL0
EAN/GTIN:
     4042948676851
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Zubehörtyp = Strommodul
Reihe = 6SL3210
Serie = PM240
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Strommodul
Reihe:
6SL3210
Serie:
PM240
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: 2824726, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Siemens, 6SL32101PH321CL0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.098,77*
€ 11.238,02*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12.058,86*
€ 12.373,82*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13.451,69*
€ 13.575,68*
Frei Haus
ab € 15.924,92*
€ 16.030,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 16.818,22*
€ 17.432,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.432,98*
€ 20.745,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.395,42*
€ 20.700,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.338,37*
€ 20.632,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.818,22*
€ 20.013,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,44*
Zubehör
Siemens
3NA32526
ab € 31,77*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,81*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX060AA0
ab € 1.128,93*
Zubehör
Siemens
6SL32662HG000BA0
ab € 231,61*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.