| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2824901 Herst.-Nr.: RS410BKRB EAN/GTIN: 3321360022196 |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Barrierepfosten Länge des Bands = 4m Farbe = Schwarz Material = Aluminium Farbe des Bands = Rot, Weiß Höhe = 104 cmmm Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Barrierepfosten | Länge des Bands: | 4m | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium | Farbe des Bands: | Rot, Weiß | Höhe: | 104 cmmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Lichtgitter, Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 2824901, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Viso, RS410BKRB, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| |