Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 1.5m² Drosselklappenantrieb, mit integriertem Hilfsschalter , 1W, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499-D270
EAN/GTIN:
     7612914111159
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Drosselklappenantrieb
Klappengröße max. = 1.5m²
Hilfsschalter integriert = Ja
Leistungsaufnahme = 1W
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 10Nm
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
1.5m²
Hilfsschalter integriert:
Ja
Leistungsaufnahme:
1W
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
10Nm
Weitere Suchbegriffe: Drosselklappenmotor Klimatechnik, Drosselklappenmotor Lüftungssystem, Klappenantrieb, Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 2825162, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, S55499D270
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,92*
€ 244,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 251,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.