Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 2, 3-Wege Ventilantrieb 150s max., 24 V / 1.5W Elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825163
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499-D277
EAN/GTIN:
     7612914111227
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Anzahl möglicher Anschlüsse = 2, 3
Öffnungszeit max. = 150s
Versorgungsspannung = 24 V
Leistung = 1.5W
Betätigungselementtyp = Elektrisch
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Anschlüsse:
2, 3
Öffnungszeit max.:
150s
Versorgungsspannung:
24 V
Leistung:
1.5W
Betätigungselementtyp:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, 2825163, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, S55499D277
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.