Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Moeller Starter 3-phasig 0,75 kW, 24 VDC / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827077
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192393 EMS2-DOS-T-3-24VDC
EAN/GTIN:
     4015081930906
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Leistung = 0,75 kW
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 24 VDC
Phase = 3
Nennstrom = 3 A
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
24 VDC
Phase:
3
Nennstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzrelais 3a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, 2827077, Automation, Elektromotoren, Eaton, 192393EMS2DOST324VDC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,74*
€ 131,47*
€ 5,46*
ab € 120,45*
€ 135,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,67*
€ 137,01*
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 141,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 235,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197172
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
197173
ab € 25,76*
Zubehör
Eaton
197179
ab € 32,03*
Zubehör
Eaton
197178
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.