Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EMS2-DOS-T-3-24VDC Direktstarter 3A, 24VDC, NOT-HALT 192393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0880615
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192393
EAN/GTIN:
     4015081930906
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Direktstarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Beschreibung: Direktstart, Motorschutz, NOT-HALT, Schaltungsprinzip: Sicherheitsendstufe mit Bypass, dreiphasige Abschaltung., Konformität, Zulassung Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformität, Zulassung EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, Motordaten max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,18 - 3 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, STOPP-Funktion: NOT-HALT, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Einbaulage: senkrecht, Motorabgang unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,56*
€ 131,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,40*
€ 137,26*
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 140,38*
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 146,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,49*
€ 151,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197173
ab € 25,76*
Zubehör
Eaton
197174
ab € 29,03*
Zubehör
Eaton
197175
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.