Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 19651 Kunststoffschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828209
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     19651
EAN/GTIN:
     3272670547193
Suchbegriffe:
2828209
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Seitenschneider
Modellnummer = 19651
Schneider-Typ = Kunststoffschneider
Materialien geschnitten = verschiedene Materialien
Funkenfrei = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
19651
Schneider-Typ:
Kunststoffschneider
Materialien geschnitten:
verschiedene Materialien
Funkenfrei:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SAM, 19651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.