Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 19655 Kunststoffschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828213
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     19655
EAN/GTIN:
     3272670547223
Suchbegriffe:
2828213
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Seitenschneider
Modellnummer = 19655
Schneider-Typ = Kunststoffschneider
Materialien geschnitten = verschiedene Materialien
Funkenfrei = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
19655
Schneider-Typ:
Kunststoffschneider
Materialien geschnitten:
verschiedene Materialien
Funkenfrei:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SAM, 19655
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.